Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré EF6 SENSOR recouvrable et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 595lm 50° avec détecteur PIR intégré
Spot encastré avec Détecteur de mouvement intégré. 6W ; 595 lm (4000K) = 100lm/W , PF = 0,90, Dimmable par coupure de phase, Recouvrable, IP65 - IK07- BBC RE2020, Réglages Sensor + CCT (2700K / 3000K / 4000K) par Switch, précis, en face avant pour ajustement après la pose.
Durée de vie : 50'000 heures L70B50, Diamètre encastrement (70-75mm)
SENSOR :
Fonction Maitre / Esclave, Fonction veille / corridor 10/100%, Collerette Magnétique, Sensor PIR + Crépusculaire
Faible épaisseur d'encastrement 31mm, Driver Maitre / Esclave avec raccordement sans outil, repiquable, max 200W.
Ef6
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Distorsion harmonique totale (DHT)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Indice de protection (IP), face avant
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme