Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré Compact Orientable 6W 700mA 4000K 30° blanc RAL 9010
Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COM
Produits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.
L'encastré led COMPACT ORIENTABLE 6W en faisceau 30° va vous permettre de mettre en valeur des tableaux, ou d'éclairer sous un plafond en pente assez haut (environ 3,5m).
Son orientation de 30° permet de rattraper une toiture de cette pente. Pour les pentes plus fortes, il vaudra mieux vous orienter vers un autre produit.
Produit fabriqué en France et réparable en fin de vie.
La gamme des encastrés COMPACTS ORIENTABLES est très pratique pour tous vos plafonds en rampants, ou encore pour mettre en valeur un tableau sur un mur.
De petites dimensions (perçage Ø70mm et hauteur d'encastrement 50mm), sont flux puissant > à 640lm en IRC90 vous assurera un éclairage technique d'une excellente qualité. Orientable à 360°, il vous assure une facilité de réglage du faisceau sans pareil.
Conçu entièrement en aluminium, il est réparable en fin de vie.
Cet appareil se décline dans 2 ouvertures différentes, 30 ou 45°, et dans 4 coloris standards : blanc, alu, noir ou doré.
Nota : il est possible de le tropicaliser pour pouvoir l'utiliser dans une douche, ou en dessous de toiture. Remplacer 00 par TC à la fin de la référence pour cette option.
Il se pilote avec un convertisseur de courant de 700mA, en individuel, ou idéalement en série pour pouvoir déporter votre alimentation vers une zone technique accessible et ventilée. Convertisseur à choisir en fonction de vos besoins : nombre de spots sur la série, variation ou pas.
Les encastrés COMPACTS ORIENTABLES sont fabriqués en France.
Compact orientable
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Type
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme