Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré Grège 12W 500mA 3000K 50° réflecteur intérieur noir - NOIR 2300
Laissez-vous surprendre par le rendu lumineux de l'encastré led 12W Grège.
Vous pouvez l'utiliser dans tous les plafonds jusqu'à 3,5m, mais il est particulièrement futé de l'utiliser dans des plafonds relativement bas (2,2m à 2,5m) où son confort visuel sera encore plus apprécié.
Une forme rectangulaire nouvelle chez FD.
Le Grège est fabriqué en France, il est réparable en fin de vie.
Vous pouvez personnaliser la couleur du Grège au RAL de votre choix sur simple demande. Il est très beau avec des peintures texturées, grainées ou pailletées du nuancier Akzo Futura par exemple. Faites-vous plaisir…
Où utiliser le Grège Dans tous les plafonds jusqu'à 3,5m. Mais il est particulièrement futé de l'utiliser dans des plafonds relativement bas (2,2m à 2,5m) où son confort visuel sera encore apprécié.
Le Grège sert à construire vos bases lumineuses et sera idéalement implanté au centre de vos pièces. Vous retravaillerez votre déco ensuite en aDoutant des spots en éclairage lèche murs, un éclairage décoratif sur la table (lustre).
Les endroits en habitat : La salle à manger, le salon, les chambres en tertiaire : bars, restaurants, circulations dans des hôtels, maisons de retraire, crêches
L'encastré Grège se distingue des autres spots par un confort visuel inégalé. Le travail optique est remarquable, à tel point que si vous êtes décalé d'un mètre du spot, il semble éteint au plafond alors que vous profitez en dessous de son flux puissant (> 1500lm).
Très compact pour rester discret dans vos plafonds, il ne nécessite pas une grande profondeur d'encastrement et peut donc être utilisé dans des plénums relativement bas.
Où utiliser ce spot Le Grège sert à construire vos bases lumineuses et sera idéalement implanté au centre de vos pièces. Vous retravaillerez votre déco ensuite en aDoutant des spots en éclairage lèche murs avec de petites puissances (Cachous, Véronèze) , et/ou un éclairage décoratif sur la table (lustre).
Les endroits
en habitat : La salle à manger, le salon, les chambres
en tertiaire : les bars, restaurants, circulations dans des hôtels, maisons de retraire, crêches
A recommander à toutes les personnes photosensibles.
Pensez à commander une alimentation en courant continu 500mA pour les piloter, soit en individel, ou encore mieux, en série en déportant votre convertisseur.
Ce produit est fabriqué en France. Il est réparable en fin de vie. Nous pouvons le peindre dans des couleurs sur mesure sur simple demande.
Grège
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Courant nominal
Type
IRC
Appareil
Type de tension
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme