Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré Nova fixe D.78mm GU10 6,5W 460lm 2700K 3StepDim alu acier 230V IP44
Le spot encastré Nova rond en Acier brossé avec 6,5W et 460lm offre une lumière agréable, un design adapté et une haute efficacité énergétique. Le style pur n'est pas dévalorisé par des circlips : Comme l'ampoule est insérée par l'arrière, nul besoin de circlip. Grâce à la connexion 230 V directe, vous pouvez très facilement connecter des luminaires entre eux sans aucune limite. La fixation simple par ressorts de retenue conserve le plafond intact, même après plusieurs montages et démontages. La livraison inclut des ampoules LED GU10 performantes et durables dont la lumière blanc chaud crée une atmosphère conviviale. La fonction 3-Step-Dim intégrée vous permet de naviguer entre trois intensités de lumière en actionnant plusieurs fois un simple commutateur traditionnel.
Nova
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage au plafond
Adapté à un montage sur traverse
diamètre intégré
Réglabilité
Appareil de commande échangeable
Couleur de la lumière
Angle de rayonnement ajustable
Puissance du système
Réglage des lumens
Température de couleur
Température de couleur réglable
Courant nominal
Variation DALI-2
Surface brossée
Compatible avec Amazon Alexa
section de conducteur connectable
Compatible avec Google Assistant
Angle de faisceau
Compatible avec Apple HomeKit
Adapté à un montage en saillie
Variation DSI
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
convient pour système de cable basse tension
Appareillage fourni
Élément de distribution de lumière
Adapté à un montage encastré
Variation avec bouton-poussoir
Nombre de lampes/modules
Variation Zigbee
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Variation Touch and Dim
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Variation Sine Wave Reduction
Source Incluse
Variation RF
Tension nominale
Variation programmable
IK
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Matériau de la verrine
Variation modulation de tension secteur
Répartition lumineuse
Variation système propriétaire constructeur
Émission de lumière
Variation LineSwitch
Type
Variation par potentiomètre (intégré)
Matière
Variation DMX
Nbre de pôles
Variation DALI
Adapté pour le montage suspendu
Variation 1-10V
Avec détecteur crépusculaire
Variation 0-10V
Montage mural
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
IRC
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Appareil
Degré de protection (NEMA)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Puissance de lampe acceptée
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Avec détecteur de mouvement
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de tension
Type de câblage
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Diamètre
Classe électrique
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Gamme
Multiple de vente
Code Douane