Encastré extra-plat Persan 4,5W 500mA 3000K 70° noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 4.5 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Encastré extra-plat Persan 4,5W 500mA 3000K 70° noir

 
 

Détails du produit

Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COM
Produits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.
L'encastré extra-plat Persan est petit, mais néanmoins très puissant. Son flux sortant > à 450lm en IRC90 en fait un allié précieux pour toutes les situations nécessitant des produits de dimensions réduites :
- Vous avez très peu de hauteur dans votre faux plafond l'encastré Persan n'a besoin que de 18mm d'espace. Alors profitez d'un éclairage encastré efficace, même si vous avez très peu de place dans vos plafonds. En version 40°, il est même garanti BBC avec sa rondelle d'étanchéité à l'air et sa mousse de protection des toiles d'étanchéité.
En version 40°, vous pouvez l'utiliser dans des plafonds à 2,5m ou moins. Egalement dans des niches très hautes (> 1m), dans des tablettes de salle de bain. Il est à noter que son Ø d'encastrement de 60mm correspond au perçage de certains anciens spots halogènes extra-plats intégrés dans des meubles de salle de bain. Il est donc possible de basculer votre installation en led facilement lorsque c'est le cas.
Il se décline dans 4 coloris différents : blanc, alu, noir ou doré et dans 2 températures de couleur 3000K et 4000K
Il est possible de personnaliser un coloris RAL spécifique sur simple demande pour la gamme des encastrés Persan.
Prévoir une alimentation courant continu 500mA pour plusieurs spots câblés en série.
La gamme des encastrés Led Persan extra-plat 4,5W est principalement utilisée pour éclairer en dessous de meubles. Meubles hauts de cuisine, tablettes de salle de bain, intérieur de bibliothèque.
Nous constatons également une augmentation de son utilisation pour contrecarrer des problèmes de plenums très bas. En effet, son flux important permet de l'utiliser en éclairage général d'une pièce et d'avoir des spots encastrés, même si le faux plafond est très petit.
2 ouvertures possibles pour des applications différentes :
- 70° pour éclairer sous les meubles
- 40° en tablette de salle de bain ou pour un éclairage en plafond jusqu'à 2,50m
Un flux supérieur à 450lm et un IRC de 90 en font des produits d'éclairage très qualitatifs à utiliser pour résoudre de nombreuses problématiques liées à l'encombrement.
Les encastrés PERSAN sont fabriqués en France. Il est possible de les peindre dans un coloris RAL sur mesure sur simple demande sous 8 Dours.

Persan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Puissance du système

4.5 W

Température de couleur

3000...3000 K

Courant nominal

500...500 mA

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Type

LED interchangeable

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

4.5...4.5 W

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

noir

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Persan

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.