Adapté à un montage au plafond
Oui
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Convient pour système de cable basse tension
Non
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Oui
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
Degré de protection (NEMA)
autre
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Réglabilité
non ajustable
Couleur de la lumière
blanc
Température de couleur
3000...3000 K
Section de conducteur connectable
0.5...2.5 mm²
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
verre transparent
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
8...8 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
revêtement par poudre
Type de connexion
borne automatique
Section de conducteur
1 mm²
Réflecteur
ultra brillant