Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Inspire R 150 spot rectangulaire pour l'intérieur noir LED 10W 2700-6500K 560 lumens 56 lumens/W TW LEDDIM IRC >90 SDCM 2 UGR< 19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20
INSPIRE R est un encastré minimaliste DALI noir premium de longueur 15cm , idéal pour les environnements résidentiels et commerciaux exigeants, équipé de la technologie LEDDIM TW
Gamme d'encastrés minimalistes à très faible éblouissement proposant 2 couleurs et 2 tailles différentes
Inspire r tw
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Puissance du système
Élément de distribution de lumière
Température de couleur
Variation avec bouton-poussoir
Surface brossée
Variation Zigbee
section de conducteur connectable
Variation Touch and Dim
Angle de faisceau
Variation Sine Wave Reduction
Adapté à un montage en saillie
Variation RF
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Variation programmable
Appareillage fourni
Variation par coupure de début de phase
Adapté à un montage encastré
Variation par coupure de fin de phase
Nombre de lampes/modules
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Variation LineSwitch
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Variation par potentiomètre (intégré)
Source Incluse
Variation DMX
Tension nominale
Variation DALI
IK
Variation 1-10V
Matériau de la verrine
Variation 0-10V
Répartition lumineuse
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Émission de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type
Degré de protection (NEMA)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Matière
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Hauteur/Profondeur
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Longueur
Type de câblage
Adapté pour le montage suspendu
Compatible IFTTT
Avec détecteur crépusculaire
Adapté à un montage par serrage
Montage mural
Adapté à un montage sur rail
IRC
Adapté à un montage sur palier/au sol
Appareil
Adapté à un montage sur traverse
Puissance de lampe acceptée
Réglabilité
Avec détecteur de mouvement
Couleur de la lumière
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme