Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack x10 IsoPro fixe IP65 GU10 5W 4000K blanc - Compatible RE2020 & DTU 45.11
Compatible RT2012 – Assure l'étanchéité à l'air des plafonds
Recouvrable de tous types d'isolants (rouleau / soufflé) - Compatible pare-vapeur
Collerette quart de tour IP65 en fonte d'aluminium - accès facile à la lampe en face avant
Equipé d'un connecteur 3 pôles à bornes rapides et repiquables
Faible profondeur d'encastrement grâce à sa patte de norme souple
Certifié coupe-feu à 30, 60 et 90 minutes
Lampe LED ICE™ GU10 5W 60° spéciale luminaires fermés incluse
Kit encastré LED GU10 basculant 5W compatible RT2012 & avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11. Produite et assemblée en usine pour plus de sécurité, la gamme Isopro est conçue pour assurer une parfaite étanchéité à l'air des plafonds dans tous les environnements et quelques soient les contraintes d'isolation. Recouvrable tout isolant elle est compatible avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11 et peut être installée dans des combles perdus sous isolant soufflés pour garantir la pérennité du bâtiment. Grâce à son pot d'encastrement coupe-feu au diamètre standard, l'Isopro s'installe en lieu et place des encastrés classiques et se raccorde très simplement. L'Isopro est livré avec une lampe LED ICE spécialement élaborée pour les luminaires fermés afin d'assurer un maximum d'économies d'énergie.
Isopro
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
diamètre intégré
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme