KIT MEUBLED IP65 - Spots LED IP65 3x3,5W 3x320lm 4000K blancs

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 10.8 W
  • température de couleur 4000...4000 K
ECOSCORE

Kit de 3 spots Encastrés dimmables IP20/65, IK02, 320lm chacun, 35000h. Idéal salle d'eau (Vol,2) et meuble. Faible épaisseur (15mm). Fourni avec alimentation et pré-câblés avec connecteurs sans outil.

 
 

Détails du produit

Meubled

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.9

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

réglabilité

non ajustable

puissance du système

10.8 W

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

répartition lumineuse

symétrique

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

15 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

3.5...3.5 W

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Diamètre

70 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Meubled

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.