Kit pour la douche 4 spots Canari 1W 350mA 3000K 30° avec convertisseur

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 1 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable
ICON

Kit pour la douche 4 spots Canari 1W 350mA 3000K 30° avec convertisseur

 
 

Détails du produit

Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COM
Produits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.
Le tout premier kit d'éclairage pour les douches qui fait ses preuves en habitat comme en hôtellerie depuis de très nombreuses années. Pratique, ce kit intègre tout ce dont vous avez besoin pour le branchement : spots led 1W + convertisseur + connecteurs + câble pour les raccordements entre spots.
L'effet lumineux est parfait lorsque vous implantez vos spots en lèche mur (environ 5 à 8 cm du bord de la cloison). Un produit très efficace pour toutes les douches avec des revêtement assez clairs.
Si votre faïence est foncée, il faudra mieux vous orienter vers les kits douches de la gamme Cachou.
Attention à bien percer avec une scie-cloche de Ø27mm, car il y a très peu de recouvrement au niveau de la collerette. Une petite astuce pour les revêtements compliqués (briquette etc...), vous pouvez prévoir une réservation dans votre mur avec un tuyau PVC de Ø40mm. Le Ø intérieur de ce tuyau fait justement 27mm, soit le Ø exact d'encastrement du Canari.
Produit fabriqué en France et réparable en fin de vie.
Le convertisseur livré dans ce kit douche vous permet d'alimenter jusqu'à 18 spots 1W en série. Si votre douche est de grandes dimensions, nous vous conseillons d'ajouter quelques spots pour un plus bel effet. L'implantation en lèche mur nécessite de positionner des spots tous les 40-50cm pour que l'effet soit optimum.
Vous retrouverez des spots tropicalisés au détail (références MN013C0TL ou MN014C0TL)
La gamme des mini encastrés CANARI 1W, est la toute première série de spot led lancée par FD en 2004, et ils prouvent leur fiabilité et leur robustesse depuis toutes ces années. Extrêment petits et compacts, ils se logent partout, que ce soit dans des tablettes de meuble, en plafond...
Ils sont déclinés en 3 versions disctinctes : le balisage (pas d'optique, pour des circulations, escaliers...), en diffus (optique faisceau large pour éclairer des niches) ou intensif (optique 30° pour éclairer en lèche mur où dans des douches).
Ils se pilotent en série derrière un convertisseur de courant 350mA à choisir en fonction du nombre de spots que vous allez raccorder sur votre série.
Les CANARI sont fabriqués en France.

Canari

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Puissance du système

1 W

Température de couleur

3000...3000 K

Courant nominal

350...350 mA

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Type

LED non interchangeable

IRC

80-89

Puissance de lampe acceptée

1...1 W

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

vert

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Canari

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.