LOKI Encastré rond CCT 2700/3000/4000K 10W 1170lm 50000h 100° IP20/65 IK07

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 10 W

LOKI Encastré rond CCT 2700/3000/4000K 10W 1170lm 50000h 100° IP20/65 IK07 IRC< 80 repiquable volume 2 classe 2 utilisation intérieure dimmable variation par coupure de phase corps blanc

 
 

Détails du produit

Loki

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.7

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

réglabilité

non ajustable

couleur de la lumière

autre

puissance du système

10 W

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

répartition lumineuse

symétrique

hauteur/profondeur

45 mm

IRC

80-89

puissance de lampe acceptée

10...10 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Diamètre

130 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Loki

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.