Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire Meuble Kit Bredo x3 2,5W 240lm 4000K détect mouvement 230/12V noir
L'éclairage sous-meubles Bredo en Noir est un éclairage de meuble plat et puissant qui allie perfection d'éclairage et design élégant. Avec sa température de couleur blanc neutre, il produit une lumière claire et limpide, idéal pour éclairer un plan de travail de manière optimale. Équipé d'un détecteur de proximité, le luminaire peut être allumé et éteint sans contact, ce qui est un atout dans les environnements sensibles en termes d'hygiène. De plus, les matériaux sont de haute qualité et faciles à nettoyer. Le raccordement se fait directement au réseau 230 V avec un transfo-prise. De longs câbles d'alimentation et des connexions simples facilitent l'installation des luminaires par collage ou vissage. Cet éclairage de meuble polyvalent répond à des exigences fonctionnelles, tout en embellissant la pièce de ces touches décoratives. L'éclairage sous-meubles Bredo convainc par ses matériaux de qualité, son design attrayant ainsi que sa facilité de montage et d'utilisation. En alliant la fonctionnalité et l'esthétique, il fait en sorte que chaque surface de travail soit illuminée de manière optimale selon les besoins de chacun.
Bredo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique