Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NEW TRIA 155, spot encastré de plafond, intérieur, double, rectangle, noir, GU10, 50 W, IP 20, clips ressorts, aluminium
Le produit NEW TRIA 155 est un encastré de plafond intérieur avec une douille GU10
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Forme : carré
• Puissance nominale : 50.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (17.0 cm/9.0 cm/12.0 cm)
• Dimensions d'encastrement : (15.5 cm/7.8 cm/12.5 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 113492 / EAN 4024163137102
Découvrez l'éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l'éclairage général et d'accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s'adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
New tria
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
Appareil
Adapté à un montage au plafond
Puissance de lampe acceptée
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Avec détecteur de mouvement
Appareil de commande échangeable
Type de tension
Angle de rayonnement ajustable
Traitement de surface
Réglage des lumens
Couleur du boîtier
Température de couleur réglable
Type de connexion
Variation DALI-2
Culot
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Réflecteur
Largeur
Compatible avec Apple HomeKit
Classe électrique
Commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Puissance du système
Surface brossée
section de conducteur connectable
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
Répartition lumineuse
Émission de lumière
couleur du réflecteur
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Multiple de vente
Code Douane
Gamme