Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PANEL C, 625 34W 830/840 UGR
Le produit PANEL C 625 est un plafonnier intérieur en LED intégrée.
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 3000/4000K
• Puissance nominale : 34 W
• Durée de vie moyenne en heures : 70000
• IRC 80
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20/IP54
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK03
• Dimensions (L/l/H) : (62/62/2,8 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008598 / EAN 4024163298018
La gamme PANEL de SLV propose des plafonniers LED au design épuré, offrant un éclairage homogène et sans éblouissement. Disponibles en formats rectangulaires (1200x300?mm) et ronds (Ø60?cm), ces luminaires sont idéaux pour les bureaux, commerces ou espaces résidentiels. Avec une puissance de 43 à 45?W et un flux lumineux jusqu'à 3400?lm, ils assurent une lumière efficace et confortable. Les modèles sont dimmables (Triac ou DALI) et disponibles en températures de couleur de 3000?K ou 4000?K. Leur faible hauteur d'installation permet une intégration discrète au plafond.
Panel
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Protection de la surface du boîtier
Hauteur/profondeur d'encastrement
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Avec détecteur crépusculaire
Variation DSI
Largeur d'encastrement
Élément de distribution de lumière
Montage mural
Variation avec bouton-poussoir
IRC
Variation Zigbee
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Variation Touch and Dim
Avec détecteur de mouvement
Variation RF
Type de tension
Variation programmable
Couleur du boîtier
Variation par coupure de début de phase
Culot
Variation par coupure de fin de phase
Largeur
Variation modulation de tension secteur
Classe électrique
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Longueur d’encastrement
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu