Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Panneau LED Areo D.180mm 1x12W 1200lm 3000K plastique Nickel mat 230V
Le panneau LED rond Areo d'une puissance de 12 watts procure un éclairage homogène. Le bord en nickel mat est particulièrement mince, de sorte qu'il est quasiment invisible. Le luminaire est en plastique et donc très facile d'entretien. De plus, il est facile à monter grâce à son faible poids.
Areo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
hauteur/profondeur d'encastrement
Adapté à un montage au plafond
Variation DMX
Appareil de commande échangeable
Variation DALI
Angle de rayonnement ajustable
Variation 1-10V
Réglage des lumens
Variation 0-10V
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Compatible avec Amazon Alexa
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Compatible avec Google Assistant
Degré de protection (NEMA)
Compatible avec Apple HomeKit
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Commande via Bluetooth
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Variation DSI
Type de câblage
Élément de distribution de lumière
Compatible IFTTT
Variation avec bouton-poussoir
Régulation constante du flux lumineux
Variation Zigbee
Adapté à un montage par serrage
Variation Touch and Dim
avec grilles d'aération
Variation RF
Couleur de la lumière
Variation programmable
Puissance du système
Variation par coupure de début de phase
Température de couleur
Variation par coupure de fin de phase
Courant nominal
Variation modulation de tension secteur
section de conducteur connectable
Variation système propriétaire constructeur
Adapté à un montage en saillie
Variation par potentiomètre (intégré)
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
longueur d’encastrement
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
Montage mural
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Diamètre
Classe électrique