Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plafonnier à diodes encastré - P-INF Q140H 1300-927-65 LDO FAL TL - Plafonnier LED encastré pour éclairage intérieur performant ¿ 1150 lm ¿ 14W ¿ 6500K ¿ Ra>90 ¿ version DALI
Plafonnier à diodes encastré sans cadre de recouvrement "trimless" ; utilisé en cas d'espace réduit dans le plafond : profondeur d'encastrement de seulement 100 mm ; luminaire à LED "tunable White" avec modification dynamique de la température de couleur, le flux lumineux du luminaire restant contant, réglable via signal DALI (DT8 standard) ; distribution symétrique extensive avec une efficacité maximale du luminaire et une technique d'éclairage optimale ; lampe : LED1300-927-65 ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K () ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3; Puissance du luminaire: 14 W ; Flux lumineux du luminaire: 1150 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 82 lm/W ; durée de vie : 50000h avec 80 % du flux lumineux ; avec unité à ballast séparée Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; plage de gradation : 1-100 %, y compris "Fade-to Zero" ; unité réflecteur haut de gamme fixée sur la chambre lumineuse à LED par encliquetage ; chambre lumineuse à LED extrêmement efficace intégrée dans la gestion thermique passive optimisée en fonderie d'aluminium ; réflecteur : , à facettes, aluminisé, grand brillant, sans irisation ; réflecteur en Polycarbonate (PC) de haute qualité, résistant aux UV ; montage rapide sans outil de l'unité luminaire par fermeture EASY-CLICK ; IP44_IP20 ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage, possibilité de câblage traversant ; tension secteur : 220-240 V / 0/50/60 Hz, compatible avec une batterie centralisée à courant continu de 220 V ; montage sans outil à l'aide de clips de retenue pour plafonds de 1-25mm d'épaisseur ; découpe de plafond : 140x140mm, profondeur d'encastrement : 106mm ; poids : 0,84 kg
Note :UGR<19, réflecteur aluminisé) pour applications bureautiques selon EN12464
Note : le cadre d'arasement (cadre planar) pour l'encastrement du luminaire à ras de plafond est à commander séparément (voir accessoires)
Panos infinity
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Built-in length
Adapté à un montage au plafond
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
intensité lumineuse
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
largeur de la partie intégrée
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
hauteur d'installation
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
section de conducteur connectable
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Avec détecteur de présence
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme