Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NUMINOS, bague de réduction pour spot encastré de plafond, carrée, noir, diamètre intérieur 7 cm, longueur 16 cm, acier
Ce produit est une bague de réduction pour la gamme NUMINOS®.
• Coloris : noir
• Matière principale : Acier
• Forme : carrée
• Dimensions (L/l/H) : (16/16/5,3 cm)
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1006137 / EAN 4024163262293
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)
Numinos
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Hauteur/profondeur d'encastrement
adapté aux luminaires à LED
avec espace pour appareil
adapté aux luminaires basse tension
adapté aux luminaires haute tension
Longueur d’encastrement
Matériau
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
Application