Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
WaizCS - Encastré mural de balisage aluminium 230V 4W blanc commutable 2700K/3000K/4000K (sans collerette)
Encastré mural intérieur en aluminium, à couleur commutable, avec diffuseur dépoli.
Couleur commutable entre 2700K, 3000K et 4000K avec sélection de la température de la couleur sur la face avant et bornier de repiquage sur la face arrière.
A monter avec une collerette fine (5mm) en noir et blanc (vendue séparément).
Conçue pour être utilisée avec une boîte d'encastrement simple (diamètre 68mm et profondeur 40mm minimum).
Idéale pour le balisage de couloirs et escaliers. Permet de mettre en valeur les zones de passage avec un éclairage indirect.
Waiz cs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
avec boîte d'encastrement
Hauteur/profondeur d'encastrement
Appareil de commande échangeable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Variation DSI
Efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Appareillage fourni
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Orientable
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique