Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SYROS, spot pour câble tendu T.B.T. TENSEO intérieur, chrome, GX5.3/QR-C51, 50W max
Le produit SYROS est un spot pour câble tendu T.B.T. TENSEO.
• Douille : GX5.3
• Matière principale : acier
• Coloris : chrome
• Puissance nominale : 50W
• Dimensions (l/H/Ø) : 18,5/10/2,6 cm
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 139102 / EAN 4024163176118
Le spot SYROS est en acier orientable et inclinable pour le système de câble basse tension. La douille G5,3 intégrée est adaptée aux sources LED. L'écart de câble maximal compatible est de 15,5cm.
Syros
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Puissance du système
Surface brossée
Adapté à un montage au plafond
Adapté à un montage en saillie
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareil de commande échangeable
Appareillage fourni
Angle de rayonnement ajustable
Adapté à un montage encastré
Réglage des lumens
Nombre de lampes/modules
Température de couleur réglable
Source Incluse
Variation DALI-2
Tension nominale
Compatible avec Amazon Alexa
Répartition lumineuse
Compatible avec Google Assistant
Émission de lumière
Compatible avec Apple HomeKit
couleur du réflecteur
Commande via Bluetooth
Type
Matière
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Hauteur/Profondeur
Longueur
Élément de distribution de lumière
Adapté pour le montage suspendu
Variation avec bouton-poussoir
Avec détecteur crépusculaire
Variation Zigbee
Montage mural
Variation Touch and Dim
Appareil
Variation Sine Wave Reduction
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme