Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Système Câble Corduo kit RoundMac 5x4,5W 3000K 230/12V CC 60VA plast/noir
La gamme RoundMac en Noir mat, Chrome s'installe aussi bien sur un mur qu'au plafond et offre des possibilités d'aménagement illimitées. Droites, pentues ou resserrées – les systèmes câbles s'intègrent dans toutes les pièces et résolvent les problèmes d'installation. Personnalisable, le kit de base se complète avec des spots individuels, des renvois d'angles et autres accessoires. Le câble d'une longueur de 10 m peut être divisé au milieu pour que le système soit tendu sur max. 5 m. Ce système permet une diffusion de la lumière optimale et peut être facilement étendu en cas de besoin d'éclairage plus élevé. Une seule prise électrique est nécessaire pour la répartition des luminaires dans l'ensemble de la pièce. Les systèmes dotés de la technique 12 V CC (courant continu) ne sont pas gradables via un variateur mural.
Roundmac
pour voir vos prix et les stocks
Appareil de commande échangeable
traitement de la surface du fil
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
nombre de points lumineux
couleur de la corde
matériau de la corde
Avec matériau de fixation
Source Incluse
Tension nominale
Type
tension secondaire
Nbre de pôles
Appareil
avec transformateur
puissance de raccordement max.
Type de connexion
Section de conducteur
isolé
Gamme
Multiple de vente
Code Douane