Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Linéaire LED étanche sur-mesure en cm SHARK TOP VIEW (Maxi. 3m) rigide, résine opale, RGBW 4000K, IRC80, 19,5W/m (46lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble
Linéaire LED étanche EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK TOP VIEW rigide, résine opale, RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 19,5W/m, 93/230/33/204lm/m (46lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC. Bandeau utilisé : VOLTA CHROMA RGBW. Classe de protection III, IP67, IK10. Compatible volume salle de bain : 1. Longueur maximum d'un seul tenant : 3m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : polyuréthane. Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement :
-20°C/+60°C. Walkover : oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Installation dans profil aluminium, via clips de fixation ou adhésif double face (non inclus).
L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.
Sur-mesure et esthétique : éclairage vers le haut, commandez exactement la longueur dont vous avez besoin, jusqu'à 10m d'un seul tenant pour un rendu impeccable.
Confort visuel exceptionnel : lumière blanche chaleureuse et naturelle ou lumière colorée, restitution fidèle des couleurs et diffusion homogène sans points lumineux visibles. Intensité variable selon vos besoins.
Résistance extrême : totalement étanche et immergeable jusqu'à 5m, résiste aux UV et aux chocs jusqu'à IK10, aux produits chimiques et à l'abrasion. Garanti 15 ans contre la corrosion, il fonctionne de -20° à +60°.
Économies durables : très haute efficacité énergétique et jusqu'à 17 ans de durée de vie en fonctionnement continu (jusqu'à 50 000h L80/B10). Réduisez votre consommation et vos coûts de maintenance.
Installation facile : bandeau souple qui s'adapte aux courbes, plusieurs modes de fixation possibles grâce à ses nombreux accessoires de pose, manipulation en toute sécurité.
Shark
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Élément de distribution de lumière
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Classe de protection (IP)
Type
Matériau
Hauteur/Profondeur
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique