Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réglette pour 1 tube LED T5. Idéal pour la transformation en direct vers la LED d'un luminaire avec tube fluorescent. Fixation de la réglette avec 2 aimants puissants. Certifié CE. Classe I. Dim (Lxlxh): CCCCxDDxEEmm. Garantie 5 ans.
Insert de luminaire pour LED TUBE T5 AC. Caractéristiques du produit: Disponible en 4 longueurs différentes : 568 mm, 868 mm, 1168 mm et 1468 mm. Insert de luminaire pour loger un TUBE LED T5 AC 230V. Convient pour LED TUBE T5 AC, HE ou HO, 830/840/865. Aimants puissants en néodyme. Avantages du produit: Rénovation sans remplacer complètement les luminaires existants. Si nécessaire, l'ancien luminaire peut rester installé au plafond pendant le processus de conversion. Le ballast et le câblage peuvent rester dans l'ancien luminaire si nécessaire. Le remplacement facile du TUBE LED T5 AC permet de participer à l'évolution de la technologie LED dans le temps. Solution de mise à niveau simple et rapide. Fusible intégré pour plus de sécurité. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Kit de remplacement pour la modernisation des plafonniers métalliques existants (fluorescents T8 et T5) par la technologie LED qui permet de réaliser des économies d'énergie. Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Couloirs, foyers, salles d'attente.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
Appareillage fourni
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique