Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Intérieur Asso B CLD-DD 21W COB 2390 lumens 3000k 32° CRI>80 BLANC 0,63kg IP40 IK07 Lowflicker Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0
ASSO B M dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique +LED)
Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
La couleur du luminaire est en blanc
Le jet de son faisceau a un angle moyen (32°)
Il fait partie de la classe II (double isolation)
L'appareil peut être installé sur des surfaces inflammables
Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique
L'éclairage d'intérieur met de plus en plus l'accent sur le bien-être visuel, sur la qualité esthétique et sur l'économie d'énergie. Les nouvelles sources lumineuses à led assurent un excellent degré d'éclairement et un très bon rendu des couleurs.
Voilà pourquoi Fosnova a élargi sa gamme des produits classiques, comme Asso, en ajoutant des versions avec différents formats et adaptateurs rails, des downlights orientabLes, tous équipés de LED High Performance à haute perception visuelle, une toute nouvelle technologie qui uniformise la saturation des couleurs. Les tous nouveaux projecteurs Asso sont tout simplement parfaits pour toutes les applications où jouent un rôle fondamental les reflets, les transparences, la qualité du blanc et des couleurs.
Une gamme complète de luminaires pour apporter la bonne solution d'éclairage à tous les intérieurs. Un seul corps peut inclure plusieurs types d'optiques et des led de différente puissance pour maintenir la continuité esthétique tout en diversifiant l'intensité lumineuse. Ces qualités en font un appareil d'exception pour le commerce de détail, l'éclairage architectural et les musées.
Corps : aluminium moulé sous pression.
Réflecteur : aluminium glacé haute performance, anti-éblouissement.
Adaptateur universel de série.
Réglementations : produits conformes à la norme NF EN 60598-1 (CEI 34-21). Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Asso
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane