Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur Focus CLD-DD 26W COB 2536 lumens 3000k 44° CRI 92 BLANC 1,4kg Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 IP40 IK07 LOWFLICKER
FOCUS est équipé d'un câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique +LED)
Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
Le luminaire possède un adaptateur universel
La couleur du produit est en blanc
L'appareil peut être installé sur des surfaces inflammables
Le produit ne présente aucun risque photobiologique
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l'éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.
Corps : en aluminium moulé sous pression, avec dissipateur anodisé
Version avec reflecteur : en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.
Peinture : peinture en poudre à base de résine acrylique résistante aux rayons UV.
Réglementation : produits conformes aux normes NF EN 60598-1/CEI 34.21. Indice de protection conforme aux normes NF EN 6052.
Focus
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme