Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur Kripton 3b CLD-DD 4000k 4227 lumens cri>90 37° 40w noir ip40 ik07 1,12kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9 groupe de risque 0 dip switch
KRIPTON est équipé du câblage cld-d- (alimentation électronique à gradatio numérique +led)
La température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du luminaire est en noir
Il est installable sur des surfaces inflammables
Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique
Il fait partie de la classe II (double isolation)
Son faisceau est un faisceau moyen
Il est dip switchs (19w-->30w/4063 lm--> 4065lm)
Kripton Led est le nouveau projecteur sur rail de Fosnova.
Equipé d'un adaptateur universel, il est le luminaire idéal lorsque nous voulons obtenir.
Le Kripton Led est le luminaire idéal lorsque vous souhsaitez obtenir un éclairage personnalisé et unique.
Doté d'un réflecteur en aluminium spéculaire haute performance, il est équipé de LED de dernière génération.
La LED Kripton se distingue par sa longue durée de vie (50 000 h).
Ce nouveau projecteur, grâce à la technologie LED, permet de réaliser des conceptions d'éclairage de plus en plus sophsistiquées et efficaces avec des économies d'énergie considérables.
Corps : aluminium moulé sous pression.
Réflecteur : Réflecteur en aluminium poli haute performance, non éblouissant.
Peinture : Revêtement en poudre avec une peinture époxy polyester résistant aux UV.
Equipement : Réglable sur son propre axe vertical avec une rotation de 300°.
Réglementation : Fabriqués conformément à la norme EN 60598-1-CEI 34.21, ils ont un degré de protection conforme à la norme EN 60529.
Adaptateur universel fourni en standard.
Kripton
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme