Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Rail Liset 2.0 optiques confort UGR< 19 Led 14 lentilles Dali 18W 4000K CRI>80 blanc maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20 Facteur de puissance '0.92
LISET 2.0 est équipé du câblage d'alimentation électronique à gradation numérique +led
Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du produit est en blanc
Optiques confort/ rail
Son faisceau est un faisceau moyen
Installables sur des surfaces inflammables
Le luminaire ne présente pas de risque photobiologique
Colour quality
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d'avantages de la technologie LED.
Facile à installer, il existe en différentes vairaintes : en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail.
Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance URG<19, avec optique confort blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale.
Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération pour une utilisation facile dans n'importe quel projet d'éclairage.
• Corps : en aluminium extrudé
• Têtes : en aluminium moulé sous pression.
• Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.
• Optique basse luminance : à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99, 99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVD
Suspensions non incluses, à acheter séparément.
Liset 2
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane