Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur MATRIX Q4 CLD-D-D 0,71KG 1123 lumens 3000K 16° CRI>90 19 WATT BLANC IP40 IK07 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,95 Durée de vie 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0
MATRIX dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électrique à gradation numérique)
Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
La couleur du luminaire est en blanc
Faisceau étroit avec un angle de 22°
Colour quality
Adaptateur universel
Installable sur des surfaces inflammables
Il fait partie de la classe II ( double isolation)
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l'éclairage de mise en valeur.
Matrix est un spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.
Corps : en aluminium moulé sous pression.
Groupe optique : face en polycarbonate
Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Equipement : avec adaptateur universel pour les versions pour rail.
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).
Matrix
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme