Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur - TONIC S 2800-930 3GU FL WH - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur ¿ 2820 lm ¿ 24.5W ¿ 360° ¿ 3000K ¿ IP20
Projecteur LED pour installation sur rail triphasé avec distribution lumineuse de type projection et température de couleur stabilisée. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP20. Corps : aluminium fonderie, peinture microtexturée noir. Réflecteur : PC poudré. Projecteur orientable sur le plan horizontal de 360° et inclinable sur le plan vertical de 90°. Livré avec LED 3 000 K
Dimensions : Ø68 x 140 mm
Puissance du luminaire: 24,5 W
Flux lumineux du luminaire: 2820 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 115 lm/W
Poids : 0,52 kg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane