Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur - TONIC XS 1700-930 3GU WFL BK - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur ¿ 1509 lm ¿ 14.4W ¿ 360° ¿ 3000K ¿ IP20
Projecteur LED pour installation sur rail triphasé avec distribution lumineuse de type projection et température de couleur stabilisée. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP20. Corps : aluminium fonderie, peinture microtexturée blanc. Réflecteur : PC poudré. Projecteur orientable sur le plan horizontal de 360° et inclinable sur le plan vertical de 90°. Livré avec LED 3 000 K
Dimensions : Ø55 x 125 mm
Puissance du luminaire: 14,5 W
Flux lumineux du luminaire: 1544 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 107 lm/W
Poids : 0,4 kg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane