Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur - TONIC XS 1700-940 3GU SP WH - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur ¿ 1581 lm ¿ 14.3W ¿ 360° ¿ 4000K ¿ IP20
Projecteur LED pour installation sur rail triphasé avec distribution lumineuse de type spot et température de couleur stabilisée. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP20. Corps : aluminium fonderie, peinture microtexturée noir. Réflecteur : PC poudré. Projecteur orientable sur le plan horizontal de 360° et inclinable sur le plan vertical de 90°. Livré avec LED 4 000 K
Dimensions : Ø55 x 125 mm
Puissance du luminaire: 14,3 W
Flux lumineux du luminaire: 1581 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 111 lm/W
Poids : 0,4 kg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane