Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
S-TRACK rail 3 allumages, en saillie, Phase, intérieur, 2 m, noir
Le produit S-TRACK est un rail 3 allumages en saillie de 2 m
• Coloris :noir
• Matière principale :Aluminium
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Dimensions (L/l/H) : (199,5/3,6/3,6 cm)
• Référence SLV 175020/ EAN 4024163161183
Rail porteur en aluminiumdu système de rails 3 allumages 230 V montés en applique. Peut être installé directement sur le mur ou le plafond à l'aide des trous présents dans le profil. La version en applique de ce système est disponible en différents coloris et longueurs.
S-track system
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Adapté à un montage en saillie
charge électrique max. par phase
Tension nominale
Adapté à un montage encastré
Finition de la surface
Longueur
pliable
nombre de groupes/phases
Adapté pour le montage suspendu
Matériau
forme
Largeur
convient pour un usage domotique
Hauteur
Couleur
Classe électrique