Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIGHT TRACK, suspension pour rail 3 allumages intérieur, noir, LED, 38W, 3000K
Le produit SIGHT TRACK est une suspension pour rail 3 allumages.
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Forme : carrée
• Puissance nominale : 40W
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 3100lm
• IRC >80
• Durée de vie moyenne en heures : 30000
• Angle : 120°
• Dimensions (L/l/H) : 114,5/4,5/6,5 cm
• Longueur de suspension : 200 cm
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1002048 / EAN 4024163222600
L'applique et le plafonnier moderne SIGHT sont conçus pour un montage en applique sans rail conducteur. La lampe conçue en aluminium et en acrylique de couleur blanche fait partout figure de professionnelle. De plus, la SIGHT TRACK DALI est extrêmement durable grâce à la durée de vie de sa LED de 30 000 heures. Découvrez la SIGHT en fonctionnement et laissez-vous convaincre par une expérience de lumière réussie.
Sight
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Variation DSI
Convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Puissance du système
Appareillage fourni
Température de couleur
Adapté à un montage encastré
Surface brossée
Nombre de lampes/modules
Angle de faisceau
Source Incluse
Adapté à un montage en saillie
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme