Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PANEL TRACK, spot pour rail 1 allumage intérieur, rectangulaire, noir, LED, 18W, 3000K
Le produit PANEL TRACK est un spot pour rail 1 allumage intérieur en LED intégrée.
• Coloris : noir
• Matière principale : polycarbonate (PC)
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 1800lm
• Puissance nominale : 18W
• Classe énergétique : E
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (L/l/H) : (30/15/10,9 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1004933 / EAN 4024163250832
Avec le LED PANEL 360 disponible dans plusieurs coloris de lumière, nous proposons une solution moderne et peu encombrante pour un éclairage de base efficace. En raison de l'alimentation en courant constante variable de 1000mA à 1050mA, diverses alimentations standard ou variables peuvent être utilisées. Avec ce produit, vous obtenez une sensation d'éclairage agréable, homogène et non éblouissant.
Panel
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Surface brossée
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Couleur du réflecteur
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Multiple de vente
Code Douane
Gamme