Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Rail 1 allumage en saillie, intérieur, 1m, blanc
Ce produit est un rail 1 allumage en saillie.
• Matière principale : aluminium
• Coloris : blanc
• Dimensions (L/l/H) : 100/3,5/1,8 cm
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 143011 / EAN 4024163135085
Dans les boutiques, bureaux, restaurants ou à la maison : le système de rail 1 allumage SLV est la solution idéale pour ouvrir l'horizon de vos possibilités de conception d'éclairage. Avec sa large gamme de luminaires et d'accessoires, il s'adapte aux utilisations les plus variées et offre une grande souplesse de configurations jusque dans les espaces les plus difficiles. Encastré ou en saillie au plafond, installé sur un mur ou encore suspendu, le système de rail 1 allumage fournit une base flexible pour un éclairage d'ambiance ou d'accentuation efficace et de haute qualité. Grâce à son profilé pré-percé en aluminium, le modèle en saillie s'installe rapidement et sans difficulté au plafond ou au mur. La version encastrée du rail 1 allumage quant à elle, s'intègre avec élégance et discrétion dans l'architecture intérieure. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s'adapter parfaitement aux dimensions de l'espace à éclairer.
Rail 1 allumage
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Adapté à un montage en saillie
Adapté à un montage encastré
Finition de la surface
Tension nominale
charge électrique max. par phase
Matériau
Longueur
pliable
nombre de groupes/phases
Adapté pour le montage suspendu
Convient pour un usage domotique
Forme
Hauteur
Diamètre
Largeur
Couleur
Classe électrique