Track 48V 2M Noir - Catégorie: Track 48V

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 48...48 V
  • longueur 2000 mm

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Noir

 
 

Détails du produit

Track 48v accessories

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Track 48v accessories

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Rail d'éclairage

adapté à un montage en saillie

Non

adapté à un montage encastré

Non

Tension nominale

48...48 V

longueur

2000 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

forme

rectangulaire

hauteur

54 mm

Classe électrique

III

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.