Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 660 Lm - 5,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20
Géométrie cylindrique et de formes essentielles.
Projecteur pour applications d'encastrement.
fit recessed|projecteur|applications de rail|basse tension|minimalisme esthétique|anti-éblouissant
Géométrie cylindrique et de formes essentielles.
Minimalisme esthétique et fonctionnalité.
Projecteur pour applications d'encastrement.
Fit 35 recessed
pour voir vos prix et les stocks
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
facteur de puissance (cos phi)
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
adapté à un montage au plafond
compatible IFTTT
diamètre intégré
adapté à un montage par serrage
angle de rayonnement ajustable
adapté à un montage sur rail
réglage des lumens
adapté à un montage sur palier/au sol
température de couleur réglable
adapté à un montage sur traverse
variation DALI-2
réglabilité
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
puissance du système
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
température de couleur
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
courant nominal
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
angle de faisceau
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
appareillage fourni
compatible avec Amazon Alexa
adapté à un montage encastré
commande via Bluetooth
nombre de lampes/modules
variation DSI
Source Incluse
convient pour système de cable basse tension
Tension nominale
élément de distribution de lumière
répartition lumineuse
variation avec bouton-poussoir
émission de lumière
variation Zigbee
Type
variation Touch and Dim
Matière
variation Sine Wave Reduction
hauteur/profondeur
variation RF
longueur
adapté pour le montage suspendu
variation programmable
avec détecteur crépusculaire
variation par coupure de début de phase
montage mural
variation par coupure de fin de phase
IRC
variation modulation de tension secteur
Appareil
variation système propriétaire constructeur
puissance de lampe acceptée
variation LineSwitch
avec détecteur de mouvement
variation par potentiomètre (intégré)
type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme