Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE NIGHTLUX TORCH Argent - 1W/4000K - Luminaire type veilleuse - Corps : PC - Détecteur PIR présence/luminosité - Fixation : ruban adhésif ou vis. Fonctionne sur piles (fournies) - Portatif - D= 86x47mm - Garantie 2 ans.
Veilleuse avec détecteur de mouvement et fonction torche, alimentée par piles. Caractéristiques du produit: Capteur de lumière et de mouvement intégré. Boîtier disponible en deux couleurs. Commutateur pour le mode Auto- ou On / Off. Type de protection : IP54. Avantages du produit: Design attractif et fonctionnel. Fonctionnement économique grâce à une faible consommation. Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis). Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus. Peut être retiré du support pour servir de lumière portative. Zones d'application: Pour une très large gamme d'utilisations. Intérieur et extérieur. Solution idéale pour la maison ou pour les déplacements. Technique / Accessoires: Piles incluses : 3x1.5 V LR03 (AAA). Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.
Value
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance de la lampe
Couleur de la lumière
photoluminescent
Source Incluse
Tension nominale
raccordement USB
Avec détecteur crépusculaire
Avec télécommande
avec prise
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
rotatif