Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
GRIP! FLAT, suspension, intérieur, PHASE, 2700/3000 K, noir / or
Le produit GRIP! FLAT est une suspension.
• Coloris : noir/or
• Matière principale :
• Température de couleur : 2700/3000K
• Flux lumineux : 430lm
• Puissance nominale : 16W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Dimensions (H/Ø) : (/14 cm)
• Variable Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1009014/ EAN 4024163304252
Le luminaire qui vient compléter avec élégance la gamme GRIP! Famille - GRIP! FLAT - émet une lumière douce et diffuse. FLAT est disponible dans divers modèles polyvalents, qui arborent un anneau frontal caractéristique, finement moleté, lequel ajoute une touche d'élégance à leur design. Une grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. En option, des abat-jour en feutre très tendance apportent une jolie touche décorative - idéal pour les habitations, les hôtels et les restaurants.
Grip!
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Variation Touch and Dim
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Variation RF
Appareil de commande échangeable
Variation programmable
Angle de rayonnement ajustable
Variation par coupure de début de phase
Réglage des lumens
Variation par coupure de fin de phase
Température de couleur réglable
Variation modulation de tension secteur
Variation DALI-2
Variation système propriétaire constructeur
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Variation par potentiomètre (intégré)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Variation DMX
Compatible avec Amazon Alexa
Variation DALI
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Variation 1-10V
Commande via Bluetooth
Variation 0-10V
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Type de câblage
Variation DSI
Compatible IFTTT
Élément de distribution de lumière
Régulation constante du flux lumineux
Variation avec bouton-poussoir
Couleur de la lumière
Variation Zigbee
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
suspension fournie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur des filins de suspension
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
composantes directes/indirectes réglables séparément
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Diamètre raccord
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique