Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LALU, abat-jour Mix&Match pour les suspensions décoratives LALU, intérieur, noir/bronze antique, D= 33 cm, aluminium
Le produit LALU® est un abat-jour.
• Douille : E27
• Coloris : noir/bronze antique
• Matière principale : aluminium
• Dimensions (H/Ø) : 3,5/33 cm
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1007659/ EAN 4024163287920
Découvrez l'expérience Mix & Match sous sa forme la plus élégante : LALU® est le nom de la nouvelle famille de suspensions SLV qui combine divers socles avec différents abat-jour. Coloris modernes et design fin et élégant : tels sont les atouts de la version LED de notre famille de suspensions LALU®, qui se combinent avec une grande palette d'abat-jour décoratifs variés. Avec une température de couleur blanc chaud de 3000 K et un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), sa version LED en saillie installe une ambiance lumineuse extrêmement agréable. Une solution idéale pour les pièces de vie nécessitant un petit rafraîchissement via des couleurs tendance et un design fin, élégant et décoratif. Et, comme les autres modèles SLV, LALU® s'installe facilement et rapidement.
Lalu
pour voir vos prix et les stocks
matériau de l'abat-jour
largeur du bord inférieur
forme
Hauteur
couleur du cadre
matériau du cadre
diamètre côté supérieur
largeur côté supérieur
longueur côté supérieur
diamètre côté inférieur
longueur côté bas
motif / échantillon
abat-jour de couleur secondaire
abat-jour de couleur principale
nombre de couleurs de l'abat-jour
Multiple de vente
Code Douane
Gamme