Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NUMINOS S, suspension LED, intérieur, noir/noir, LED, 10,42 W, 2700 K, 36°, IRC 90, 985 lm, DALI, DALI, UGR < 16, aluminium
Le produit NUMINOS est une suspension intérieure.
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Puissance nominale : 10,42W
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 985lm
• IRC >90
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• variable Dali
• Dimensions (H/Ø) : 16,2/6,5 cm
• Longueur de suspension : 250 cm
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1004435 / EAN 4024163245852
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)
Numinos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
IRC
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil
Appareil de commande échangeable
finition du paralume
Angle de rayonnement ajustable
Puissance de lampe acceptée
Réglage des lumens
Type de tension
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Couleur du boîtier
Compatible avec Amazon Alexa
Culot
Compatible avec Google Assistant
Réflecteur
Compatible avec Apple HomeKit
Largeur
Commande via Bluetooth
Classe électrique
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
suspension fournie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur des filins de suspension
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
composantes directes/indirectes réglables séparément
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Diamètre raccord