Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ONE 60, suspension LED, intérieur, up/down, noir, noir, LED, 25 W, 3000-4000 K, IP 20, IRC 90, 800/820 lm, interrupteur CCT, DALI, aluminium
Le produit ONE 60 est une suspension intérieure en LED intégrée.
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Forme : rond
• Température de couleur (3000/4000K) réglable avec un interrupteur CCT
• Flux lumineux : direct 400/410 lm / indirect 400/410 lm
Puissance nominale : 25W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Dimensions (Ø/H) : (60 cm/4,5 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
Référence SLV 1004761 / EAN 4024163249119
Vous souhaitez éclairer vos pièces avec une lumière variable particulièrement agréable et un design original C'est exactement l'objectif de la gamme ONE ! Appliques ou suspensions de forme circulaire ou linéaire, les luminaires de la famille ONE vous permettent d'éclairer parfaitement chaque pièce. Une durée de vie jusqu'à 30 000 heures les rend durables et faciles à entretenir. ONE trouve également sa place dans l'éclairage des boutiques, des commerces ou des restaurants, car ce luminaire se décline dans sa forme ronde, en version pour rail 3 allumages.
One
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Tension nominale
Appareil de commande échangeable
longueur des filins de suspension
Angle de rayonnement ajustable
Matériau de la verrine
Réglage des lumens
Répartition lumineuse
Température de couleur réglable
Émission de lumière
Variation DALI-2
Convient pour l'éclairage d'urgence
Compatible avec Amazon Alexa
Montage en ligne continue possible
Compatible avec Google Assistant
composantes directes/indirectes réglables séparément
Compatible avec Apple HomeKit
Type
Commande via Bluetooth
Matière
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Hauteur/Profondeur
Variation avec bouton-poussoir
Longueur
Variation Zigbee
Diamètre raccord
Variation Touch and Dim
IRC
Variation RF
Appareil
Variation programmable
finition du paralume
Variation par coupure de début de phase
Puissance de lampe acceptée
Variation par coupure de fin de phase
Type de tension
Variation modulation de tension secteur
Couleur du boîtier
Variation système propriétaire constructeur
Culot
Variation par potentiomètre (intégré)
Réflecteur
Variation DMX
Largeur
Variation DALI
Classe électrique
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
suspension fournie
Appareillage fourni