Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
WORKLIGHT, suspension intérieure, noir, LED, 57W, 4000K, UGR19, variable Dali
Le produit WORKLIGHT est une suspension intérieure en LED intégrée.
• UGR 19, adapté aux postes de travail informatiques
• Coloris : noir
• Matière principale : Aluminium
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 5000lm
• Puissance nominale : 57W
• Classe énergétique : D
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (L/l/H) : (120/26/3 cm)
• Variable Dali
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1005395 / EAN 4024163254595
La gamme WORKLIGHT répond à toutes les exigences d'un éclairage moderne du poste de travail avec des lampadaires et des suspensions. Les luminaires sont équipés de la technologie LED la plus moderne très efficace et puissante. Bien entendu ceux-ci ont une valeur UGR ? 19. Équipés avec un capteur de mouvements, d'une commande de lumière du jour intégrée et de la variation de l'intensité lumineuse, ils répondent à toutes les exigences de l'éclairage de bureau actuel. Grâce au driver déjà intégré ainsi que l'alimentation et la fiche, le WORKLIGHT est prêt à être raccordé directement à la tension secteur de 230 V. Ce luminaire contient des ampoules LED intégrées.
Worklight
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Suspension fournie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Longueur des filins de suspension
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Composantes directes/indirectes réglables séparément
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Appareil
Finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique