Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ONE LINEAR 140, suspension LED, intérieur, up/down, noir, noir, LED, 35 W, 2700-3000 K, IRC 90, 1810/1875 lm, variable TRIAC, variateur en fin de phase, aluminium
Le produit ONE LINEAR 140 est une suspension intérieure en LED intégrée.
• Interrupteur CCT
• Coloris : noir
• Matière principale : Aluminium
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 1875lm
• Puissance nominale : 35W
• Classe énergétique : F
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Dimensions (L/l/H) : (140/1,6/4,2 cm)
• Variable
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1006188 / EAN 4024163262651
Vous souhaitez éclairer vos pièces avec une lumière variable particulièrement agréable et un design original C'est exactement l'objectif de la gamme ONE ! Appliques ou suspensions de forme circulaire ou linéaire, les luminaires de la famille ONE vous permettent d'éclairer parfaitement chaque pièce. Une durée de vie jusqu'à 30 000 heures les rend durables et faciles à entretenir. ONE trouve également sa place dans l'éclairage des boutiques, des commerces ou des restaurants, car ce luminaire se décline dans sa forme ronde, en version pour rail 3 allumages.
One
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Suspension fournie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Longueur des filins de suspension
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Composantes directes/indirectes réglables séparément
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Appareil
Finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique