STEEL-C SUSP L.1130 45W 5206Lm 4000°K OPALE + DRIVER DALI INTEGRÉ GRIS

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 45 W
  • Couleur du boîtier gris
ICON

STEEL-C Suspension L.1130 45W 5206Lm 4000°K Opale + Driver Dali Integré Gris

 
 

Détails du produit

Profilé et embouts en acier. suspendu par 2 filins acier L.2 m montés sur étrier coulissant. Câble d'alimentation L. 2m. Diffuseur prismatique à haute transmission UGR<19 ou diffuseur opale. Possibilité de fabrication dans d'autre dimensions (nous consulter)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Luminaire suspendu

Variation avec bouton-poussoir

Oui

Variation Touch and Dim

Oui

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Oui

Puissance du système

45 W

Température de couleur

4000...4000 K

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP40

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

IRC

80-89

Couleur du boîtier

gris

Largeur

43 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.