Spin 2M Dim Tr.Edge 40° 3000K IP20 CRI>90 WT

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 9.09 W
  • Type LED non interchangeable
  • Couleur du boîtier blanc

Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 630 Lm - 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20

 
 

Détails du produit

Géométrie de révolution
lignes essentielles
éclairage d'accent
dimensions minimales
dimensions minimales|lignes essentielles|géométrie de révolution|pièce à suspension|éclairage d'accent

Géométrie de révolution
lignes essentielles
peut être installé individuellement ou peut être configuré en groupe
éclairage d'accent
dimensions minimales

Spin

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Spin

Luminaire suspendu

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

niveaux

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

90 %

commande via Bluetooth

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR)

3000

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM2

puissance du système

9.09 W

température de couleur

3000...3000 K

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

suspension fournie

Oui

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

longueur des filins de suspension

0...0 mm

matériau de la verrine

sans verrine

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

185 mm

longueur

185 mm

Diamètre raccord

75 mm

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

6.5...6.5 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.