Spin 2M Dim Tr.Edge 40° 4000K IP20 CRI>90 WT

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • puissance du système 9.09 W
  • Couleur du boîtier blanc

Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 680 Lm - 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20

 
 

Détails du produit

Géométrie de révolution
lignes essentielles
éclairage d'accent
dimensions minimales
dimensions minimales|lignes essentielles|géométrie de révolution|pièce à suspension|éclairage d'accent

Géométrie de révolution
lignes essentielles
peut être installé individuellement ou peut être configuré en groupe
éclairage d'accent
dimensions minimales

Spin

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Spin

Luminaire suspendu

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

niveaux

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

90 %

commande via Bluetooth

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR)

4000

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

répartition lumineuse

symétrique

variation système propriétaire constructeur

Non

émission de lumière

direct

variation par potentiomètre (intégré)

Non

montage en ligne continue possible

Non

variation DMX

Non

Type

LED non interchangeable

variation DALI

Non

Matière

aluminium

variation 1-10V

Non

hauteur/profondeur

185 mm

variation 0-10V

Non

longueur

185 mm

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM2

Diamètre raccord

75 mm

puissance du système

9.09 W

IRC

90-100

température de couleur

4000...4000 K

Appareil

driver LED courant constant

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

puissance de lampe acceptée

6.5...6.5 W

suspension fournie

Oui

type de tension

AC

appareillage fourni

Oui

Couleur du boîtier

blanc

nombre de lampes/modules

1

Culot

sans

Source Incluse

Oui

Classe électrique

II

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

longueur des filins de suspension

0...0 mm

matériau de la verrine

sans verrine

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.