VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAV. - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMI. NOIRE

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 27 W
  • Couleur du boîtier noir
ICON

VAS300 IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + pavillon - Cloche Polycarbonate - Cheminée Noire

 
 

Détails du produit

Suspension en aliminium repoussé et vasque polycarbonate . Driver intégré ON/OFF ou DALI - 1/10 volts ou coupure de phase, nous consulter. Livrée avec pavillon cônique, filin et câble d'alimentation L. 3 m (nous préciser la longueur de câble si différente de 3 m - plus value)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Luminaire suspendu

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Puissance du système

27 W

Température de couleur

4000...4000 K

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP20

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

IRC

80-89

Puissance de lampe acceptée

27...27 W

Couleur du boîtier

noir

Largeur

360 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.