Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 3075 Lm - 22 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43
Forme organique.
Grand éffet d'integration. Les limites du luminaire se fusionne avec le plafond.
Haute éttancheité, IP54 / IP43
Effet de lumière qui simule un puits de lumière naturel
lumière allumée|éclairage Drop|effet clarté|élimination limites|plafonnier|lucarne naturelle
Disponible en différentes tailles, MICRO, MINI, standard et MAXI.
Forme organique.
Grand éffet d'integration. Les limites du luminaire se fusionne avec le plafond.
Haute éttancheité, IP54 / IP43
Effet de lumière qui simule un puits de lumière naturel
Drop
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Diamètre intégré
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Compatible avec Amazon Alexa
Commande via Bluetooth
Courant nominal
Angle de faisceau
Variation DSI
Convient pour système de cable basse tension
Adapté à un montage en saillie
Élément de distribution de lumière
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Variation avec bouton-poussoir
Appareillage fourni
Variation Zigbee
Adapté à un montage encastré
Variation Touch and Dim
Nombre de lampes/modules
Variation Sine Wave Reduction
Source Incluse
Variation RF
Tension nominale
Variation programmable
IK
Variation par coupure de début de phase
Matériau de la verrine
Variation par coupure de fin de phase
Répartition lumineuse
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Émission de lumière
Variation LineSwitch
Type
Variation par potentiomètre (intégré)
Matière
Variation DMX
Hauteur/Profondeur
Variation DALI
Adapté pour le montage suspendu
Variation 1-10V
Avec détecteur crépusculaire
Variation 0-10V
Montage mural
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
IRC
Appareil
Compatible IFTTT
Adapté à un montage par serrage
Puissance de lampe acceptée
Adapté à un montage sur rail
Avec détecteur de mouvement
Adapté à un montage sur palier/au sol
Type de tension
Adapté à un montage sur traverse
Couleur du boîtier
Réglabilité
Culot
Puissance du système
Diamètre
Température de couleur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme