Encastré Eco Janus CCT Switch blanc hauteur 28 mm diamètre 85 mm poids 0,55 kg Maintien du flux lumineux 25000 heures L70 B50
Eco janus
pour voir vos prix et les stocks
variation RF
variation programmable
facteur de puissance (cos phi)
variation par coupure de début de phase
adapté à un montage au plafond
variation par coupure de fin de phase
diamètre intégré
variation modulation de tension secteur
appareil de commande échangeable
variation système propriétaire constructeur
température de couleur réglable
variation LineSwitch
valeur d'effet stroboscopique SVM
variation par potentiomètre (intégré)
valeur de papillotement Pst LM
variation DMX
variation DALI-2
variation DALI
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
variation 1-10V
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
variation 0-10V
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
compatible IFTTT
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
régulation constante du flux lumineux
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
adapté à un montage par serrage
compatible avec Amazon Alexa
adapté à un montage sur rail
compatible avec Google Assistant
adapté à un montage sur palier/au sol
compatible avec Apple HomeKit
adapté à un montage sur traverse
évaluation de l’éblouissement (UGR)
couleur de la lumière
variation DSI
puissance du système
convient pour système de cable basse tension
température de couleur
variation avec bouton-poussoir
surface brossée
variation Zigbee
section de conducteur connectable
variation Touch and Dim
adapté à un montage en saillie
variation Sine Wave Reduction
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
nombre de lampes/modules
revêtement des luminaires à isolation thermique
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
section de conducteur
Diamètre
largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme