Facteur de puissance (cos phi)
0.94
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
1620...1620 lm
Efficacité de luminaire
95.1...95.1 lm/W
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
33
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
Réglabilité
non ajustable
Puissance du système
17.03 W
Température de couleur
4000...4000 K
Flux lumineux en mode d'urgence
1620 lm
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Nombre de lampes/modules
1
Tension nominale
220...240 V